Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABUS 14KS -ketju ja holkki 2 -turvaketjun neliö L 2 jalkaa, leveys 5/8 tuumaa | AD2GHJ 3PCF3

ABUS 14KS Chain & Sleeve 2' turvaketjun neliö L 2 jalkaa leveys 5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2GHJ Malli: 14KS ketju ja hiha 2 'Ristiviite: 3PCF3

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€116.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvaketju
Rungon materiaaliTeräsliseja
Halkaisija5 / 9 "
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
Pituus2"
Paksuus14mm
TyyppiNeliö
Leveys5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.6325
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi7315827000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABUS 14KS Chain & Sleeve 2' turvaketjun neliö L 2 jalkaa leveys 5/8 tuumaa
€116.43 / yksikkö