Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABUS 12KS -ketju ja -holkki 2 -turvaketju L 1 jalkaa, leveys 3/5 tuumaa | AD2GHD 3PCE7

ABUS 12KS Chain & Sleeve 2' turvaketju L 1 jalkaa leveys 3/5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2GHD Malli: 12KS ketju ja hiha 2 'Ristiviite: 3PCE7

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvaketju
Rungon materiaaliTeräsliseja
Halkaisija1 / 2 "
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
Pituus2"
Paksuus12mm
TyyppiNeliö
Leveys0.59 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8855
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi7315827000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusPaksuusLeveysHinta
ABUS 6KS Ketju ja holkki 2 6KS ketju ja holkki 2 '1 / 4 "2"6mm1 / 3 "€22.14
ABUS 8KS Ketju ja holkki 2 8KS ketju ja holkki 2 '1 / 3 "2"8mm1 / 2 "€35.23
ABUS 10KS Ketju ja holkki 2 10KS ketju ja holkki 2 '2 / 5 "2"10mm0.55 "€54.27
ABUS 6KS Ketju ja holkki 10 6KS ketju ja holkki 10 '1 / 4 "10ft.6mm1 / 3 "€113.73
ABUS 8KS Ketju ja holkki 10 8KS ketju ja holkki 10 '1 / 3 "10ft.8mm1 / 2 "€179.84
ABUS 10KS Ketju ja holkki 10 10KS ketju ja holkki 10 '2 / 5 "10ft.10mm0.55 "€250.07
ABUS 12KS Ketju ja holkki 10 12KS ketju ja holkki 10 '1 / 2 "10ft.12mm0.59 "€355.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABUS 12KS Chain & Sleeve 2' turvaketju L 1 jalkaa leveys 3/5 tuumaa
€75.74 / yksikkö