ABUS 12KS -ketju ja -holkki 10 -turvaketju L 1 jalkaa, leveys 3/5 tuumaa | AD2GHN 3PCF7

ABUS 12KS Chain & Sleeve 10' turvaketju L 1 jalkaa leveys 3/5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2GHN Malli: 12KS ketju ja hiha 10 'Ristiviite: 3PCF7

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€355.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvaketju
Rungon materiaaliTeräsliseja
Halkaisija1 / 2 "
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
Pituus10ft.
Paksuus12mm
TyyppiNeliö
Leveys0.59 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.549
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)37.08
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi7315827000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusPaksuusLeveysHinta
ABUS 6KS Ketju ja holkki 2 6KS ketju ja holkki 2 '1 / 4 "2"6mm1 / 3 "€22.14
ABUS 8KS Ketju ja holkki 2 8KS ketju ja holkki 2 '1 / 3 "2"8mm1 / 2 "€35.23
ABUS 10KS Ketju ja holkki 2 10KS ketju ja holkki 2 '2 / 5 "2"10mm0.55 "€54.27
ABUS 12KS Ketju ja holkki 2 12KS ketju ja holkki 2 '1 / 2 "2"12mm0.59 "€75.74
ABUS 6KS Ketju ja holkki 10 6KS ketju ja holkki 10 '1 / 4 "10ft.6mm1 / 3 "€113.73
ABUS 8KS Ketju ja holkki 10 8KS ketju ja holkki 10 '1 / 3 "10ft.8mm1 / 2 "€179.84
ABUS 10KS Ketju ja holkki 10 10KS ketju ja holkki 10 '2 / 5 "10ft.10mm0.55 "€250.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABUS 12KS Chain & Sleeve 10' turvaketju L 1 jalkaa leveys 3/5 tuumaa
€355.01 / yksikkö