ABUS 10KS -ketju ja -holkki 10 -turvaketju L 1 jalkaa, leveys 5/9 tuumaa | AD2GHM 3PCF6

ABUS 10KS Chain & Sleeve 10' turvaketju L 1 jalkaa leveys 5/9 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2GHM Malli: 10KS ketju ja hiha 10 'Ristiviite: 3PCF6

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€250.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvaketju
Rungon materiaaliTeräsliseja
Halkaisija2 / 5 "
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
Pituus10ft.
Paksuus10mm
TyyppiNeliö
Leveys0.55 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.795
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)37.34
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi7315827000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusPaksuusLeveysHinta
ABUS 6KS Ketju ja holkki 2 6KS ketju ja holkki 2 '1 / 4 "2"6mm1 / 3 "€22.14
ABUS 8KS Ketju ja holkki 2 8KS ketju ja holkki 2 '1 / 3 "2"8mm1 / 2 "€35.23
ABUS 10KS Ketju ja holkki 2 10KS ketju ja holkki 2 '2 / 5 "2"10mm0.55 "€54.27
ABUS 12KS Ketju ja holkki 2 12KS ketju ja holkki 2 '1 / 2 "2"12mm0.59 "€75.74
ABUS 6KS Ketju ja holkki 10 6KS ketju ja holkki 10 '1 / 4 "10ft.6mm1 / 3 "€113.73
ABUS 8KS Ketju ja holkki 10 8KS ketju ja holkki 10 '1 / 3 "10ft.8mm1 / 2 "€179.84
ABUS 12KS Ketju ja holkki 10 12KS ketju ja holkki 10 '1 / 2 "10ft.12mm0.59 "€355.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABUS 10KS Chain & Sleeve 10' turvaketju L 1 jalkaa leveys 5/9 tuumaa
€250.07 / yksikkö