Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABLOY PLI330 / 25B-KA avainlukko, 1 tuuman korkeus, karkaistu, 1 tuuma W | AG4YEG 35GP76

ABLOY PLI330/25B-KA avaimellinen riippulukko 1 tuuman korkeus karkaistu 1 tuuma L

Varastossa
Tuote: AG4YEG Malli: PLI330/25B-KARistiviite: 35GP76

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€160.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäppäinlukko
korinvärisetHopea
Kehon viimeistelyKromattu
Kehon korkeus1 37 / 64 "
Rungon materiaaliKromattu messinki
Vartalo tyyliSuorakulmainen
Kehon paksuus7 / 8 "
Runkoleveys1 57 / 64 "
Ohjausavaimen rekisteröinti vaaditaanKyllä
Avaimen tyyppiAvain samanlainen
Kiilauran tyyppiVartiomies
Puskurien määrä0
Nastojen lukumäärä0
Avautuu avaimenumerollaSENTRY-AVAIN
Suojaustasokorkea turvallisuus
Sakkeli kokoonpanokarkaistu
Sakkeli Dia.5 / 16 "
Kahvan korkeus1"
Kahvan materiaaliKarkaistu boori
Kahvatyyppiavoin
Sakkeli leveys1"
MuotoSuorakulmainen
weatherabilityErinomainen korroosionkestävyys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3645
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8301100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvatyyppiKehon korkeusKehon paksuusSakkeli leveysweatherabilityRunkoleveysSakkeli kokoonpanoSakkeli Dia.Hinta
ABLOY PL330 / 25B-KA avainlukko 1 tuuman H karkaistu booriteräs | AG4YDH 35GP54 PL330 / 25B-KAavoin1 37 / 64 "7 / 8 "1"Vähän korroosionkestävyyttä1 57 / 64 "karkaistu5 / 16 "€160.20
ABLOY PL330 / 50B-KA avainlukko, 2 tuuman H karkaistu booriteräs | AG4YDK 35GP56 PL330 / 50B-KAavoin1 37 / 64 "7 / 8 "1"Vähän korroosionkestävyyttä1 57 / 64 "karkaistu5 / 16 "€166.03
ABLOY PL330 / 100B-KA avainlukko, 3-15 / 16 tuuman karkaistu | AG4YDM 35GP58 PL330 / 100B-KAavoin1 37 / 64 "7 / 8 "1"Vähän korroosionkestävyyttä1 57 / 64 "karkaistu5 / 16 "€174.14
ABLOY PL340 / 25B-KA avainlukko, 1 tuuman korkeus, U-muotoinen Hrdnd-boori | AG4YDP 35GP60 PL340 / 25B-KAavoin2 5 / 64 "63 / 64 "1 3 / 32 "Vähän korroosionkestävyyttä2.25 "U-muoto3 / 8 "€222.56
ABLOY PL340 / 50B-KA avainlukko, 2 tuuman korkeus, U-muotoinen Hrdnd-boori | AG4YDR 35GP62 PL340 / 50B-KAavoin2 5 / 64 "63 / 64 "1 3 / 32 "Vähän korroosionkestävyyttä2.25 "U-muoto3 / 8 "€229.11
ABLOY PL341 / 25B-KA avainlukko 1 tuuman H U-muotoinen messinki | AG4YDU 35GP64 PL341 / 25B-KAavoin2 5 / 64 "63 / 64 "1 3 / 32 "Vähän korroosionkestävyyttä2.25 "U-muoto3 / 8 "€230.70
ABLOY PL341 / 50B-KA Avainlukko 2 tuuman H U-muotoinen messinki | AG4YDW 35GP66 PL341 / 50B-KAavoin2 5 / 64 "63 / 64 "1 3 / 32 "Vähän korroosionkestävyyttä2.25 "U-muoto3 / 8 "€238.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABLOY PLI330/25B-KA avaimellinen riippulukko 1 tuuman korkeus karkaistu 1 tuuma L
€160.18 / yksikkö