Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABILITY ONE 7920-01-463-5924 Kertakäyttöinen moppi 18 tuuman pituus 5 tuuman leveys | AE3BJK 5BB18

ABILITY ONE 7920-01-463-5924 Moppi kertakäyttöinen pölynimuri 18 tuumaa pituus 5 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AE3BJK Malli: 7920-01-463-5924Ristiviite: 5BB18

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKertakäyttöinen pölymoppi
VäriLuonnollinen
Syvyys5"
LopputyyppiSilmukkainen pää
PestäväEi
Pituus18 "
MateriaaliPuuvilla
AvaustyyppiSolmio
kerros4
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.29
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi6307101090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
ABILITY ONE 7920-01-463-5922 Kertakäyttöinen moppi 48 tuuman pituus 5 tuuman leveys | AE3BJL 5BB19 7920-01-463-592248 "€39.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 7920-01-463-5924 Moppi kertakäyttöinen pölynimuri 18 tuumaa pituus 5 tuumaa leveys
€19.16 / yksikkö