Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABILITY ONE 7920-01-463-5922 Kertakäyttöinen moppi 48 tuuman pituus 5 tuuman leveys | AE3BJL 5BB19

ABILITY ONE 7920-01-463-5922 Moppi kertakäyttöinen pölynimuri 48 tuumaa pituus 5 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AE3BJL Malli: 7920-01-463-5922Ristiviite: 5BB19

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKertakäyttöinen pölymoppi
VäriLuonnollinen
Syvyys5"
LopputyyppiSilmukkainen pää
PestäväEi
Pituus48 "
MateriaaliPuuvilla
AvaustyyppiSolmio
kerros4
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.75
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi6307101090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
ABILITY ONE 7920-01-463-5924 Kertakäyttöinen moppi 18 tuuman pituus 5 tuuman leveys | AE3BJK 5BB18 7920-01-463-592418 "€19.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 7920-01-463-5922 Moppi kertakäyttöinen pölynimuri 48 tuumaa pituus 5 tuumaa leveys
€39.07 / yksikkö