Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABILITY ONE 7920-01-460-7906 Mopin viimeistely silmukkainen pää | AE4LLT 5LH05

ABILITY ONE 7920-01-460-7906 Mopin viimeistely silmukkapää

Varastossa
Tuote: AE4LLT Malli: 7920-01-460-7906Ristiviite: 5LH05

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMärkä moppi
PerusmateriaaliSynteettinen
PestäväKyllä
Pituus24 "
MateriaaliViskoosi / akryyli / polyesteri
Mop-tyylijono
kerros4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPerusmateriaaliVäriPituusMateriaaliMop-tyyliLeveysHinta
ABILITY ONE 7920-01-513-3303 Märkä moppi Valkoinen puuvilla / polyesteri Pk 12 | AF8YJQ 29JT66 7920-01-513-3303SynteettinenValkoinen20 "Puuvilla / polyesterijono6.5 "€277.83
ABILITY ONE 7920-01-565-4596 Märkä moppi mikrokuituliina sininen 24 tuuman pituus x 5 tuuman leveys | AG2NQJ 31UG12 7920-01-565-4596mikrokuituliinasininen24 "mikrokuituliinaTasainen5"€26.42
ABILITY ONE 7920-01-565-4597 Märkä moppi mikrokuituliina sininen 18 tuuman pituus x 5 tuuman leveys | AG2NQK 31UG13 7920-01-565-4597mikrokuituliinasininen18 "mikrokuituliinaTasainen5"€21.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 7920-01-460-7906 Mopin viimeistely silmukkapää
€30.53 / yksikkö