Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABILITY ONE 7920-01-460-6659 Mopin kahva 60 tuumaa. Muovi musta | AE4LLP 5LH02

ABILITY ONE 7920-01-460-6659 Mopin kahva 60 tuumaa. Muovi Musta

Varastossa
Tuote: AE4LLP Malli: 7920-01-460-6659Ristiviite: 5LH02

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMopin kahva
Yhteyden tyyppiRuuvityyppinen pää
Käsittele väriäMusta
kahvan pituus60 "
Kahva materiaaliMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)153.16
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ABILITY ONE 7920-01-452-2029 Mopin kahva Alumiini Hopea/keltainen 60 tuuman pituus | AD2CZQ 3NB92 7920-01-452-2029€46.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 7920-01-460-6659 Mopin kahva 60 tuumaa. Muovi Musta
€33.04 / yksikkö