Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ERICKSON DV50TTGL18080M End Mill Holder, Dv50 Taper Size, 80.00 mm Projection, 33.00 mm Nose Dia | CP4NHR 302YW6

ERICKSON DV50TTGL18080M päätyjyrsintäpidike, Dv50 kartiomainen koko, 80.00 mm ulkonema, 33.00 mm kärjen halkaisija

Varastossa
Tuote: CP4NHR Malli: DV50TTGL18080MRistiviite: 302YW6
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
€491.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMyllynpidin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.0794
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ERICKSON M16MST12040M päätyjyrsinpidike, reiän halkaisija 12.50 mm, ulkonema 35.00 mm, kärkihalkaisija 21.00 mm | CP4MNU 302XK3 M16MST12040M€248.99
ERICKSON M12MST12040M päätyjyrsinpidike, reiän halkaisija 12.50 mm, ulkonema 40.00 mm, kärkihalkaisija 21.00 mm | CP4MNV 302XK1 M12MST12040M€248.99
ERICKSON M08WST16073M päätyjyrsinpidike, 13.00 mm Nokkaläpimitta | CP4MNW 302XJ7 M08WST16073M€246.86
ERICKSON M10WST20080M päätyjyrsinpidike, 18.00 mm Nokkaläpimitta | CP4MNX 302XJ8 M10WST20080M€276.39
ERICKSON M16WST32095M päätyjyrsinpidike, 29.00 mm Nokkaläpimitta | CP4MNY 302XJ9 M16WST32095M€293.28
ERICKSON M08MST08030M päätyjyrsinpidike, halkaisija 8.50 mm, ulkonema 30.00 mm, kärkihalkaisija 13.00 mm | CP4MNZ 302XK0 M08MST08030M€248.99
ERICKSON M16MST08060M päätyjyrsinpidike, halkaisija 8.50 mm, ulkonema 60.00 mm, kärkihalkaisija 13.00 mm | CP4MPA 302XK2 M16MST08060M€248.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ERICKSON DV50TTGL18080M päätyjyrsintäpidike, Dv50 kartiomainen koko, 80.00 mm ulkonema, 33.00 mm kärjen halkaisija
€491.27 / yksikkö