Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEIIHIN VENTTIILIT 885-020 Nippa, kierre molemmissa päissä, taulukko 80, 1-1/4 tuumaa x 2 kokoa, PVC | AG9TFV 22EX94

SPEARS VALVES 885-020 Nippa, kierre molemmissa päissä, aikataulu 80, 1-1/4 tuumaa x 2 kokoa, PVC

Varastossa
Tuote: AG9TFV Malli: 885-020Ristiviite: 22EX94

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiKierretty molempiin päihin
Pituus2"
MateriaaliPVC
Max. Paine260 psi @ 73 astetta F
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko1.25 "
Aikataulu80
TyyppiPutkenippa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KEIHÄISVENTTIILIT 885-005 Nippa, kierre molemmissa päissä, Schedule 80, 1-1/4 tuumaa x sulkukoko, PVC | BU7JBZ 885-005€2.94
Tarjouspyyntö
KEIHÄISVENTTIILIT 885-060 Nippa, kierre molemmissa päissä, taulukko 80, 1-1/4 tuumaa x 6 kokoa, PVC | BU7JEL 885-060€5.04
Tarjouspyyntö
KEIHÄISVENTTIILIT 885-025 Nippa, kierre molemmissa päissä, Schedule 80, 1-1/4 tuumaa x 2-1/2 koko, PVC | BU7JNR 885-025€3.70
Tarjouspyyntö
KEIHÄSVENTTILIT 885-030 Nippa, kierre molemmissa päissä, taulukko 80, 1-1/4 tuumaa x 3 kokoa, PVC | BU7 JPY 885-030€3.44
Tarjouspyyntö
KEIHÄSVENTTILIT 885-040 Nippa, kierre molemmissa päissä, taulukko 80, 1-1/4 tuumaa x 4 kokoa, PVC | BU7JQY 885-040€3.95
Tarjouspyyntö
KEIHÄISVENTTIILIT 885-120 Nippa, kierre molemmissa päissä, Schedule 80, 1-1/4 tuumaa x 12 kokoa, PVC | BU7JRB 885-120€8.00
Tarjouspyyntö
KEIHÄSVENTTILIT 885-050 Nippa, kierre molemmissa päissä, taulukko 80, 1-1/4 tuumaa x 5 kokoa, PVC | BU7JRT 885-050€4.79
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES 885-020 Nippa, kierre molemmissa päissä, aikataulu 80, 1-1/4 tuumaa x 2 kokoa, PVC
€4.96 / yksikkö