Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABILITY ONE 7920-01-454-1148 Puuvillapunaiset pyyhkeet - pakkaus 12 | AE4RUR 5MN50

ABILITY ONE 7920-01-454-1148 Kauppapyyhkeet puuvillanpunainen - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE4RUR Malli: 7920-01-454-1148Ristiviite: 5MN50

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaupan pyyhkeet
Väripunainen
MateriaaliPuuvilla
Pakkaukset tapausta kohti1
Koko15 x 15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3555
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi6307102005
AlkuperämaaPK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräKokoHinta
ABILITY ONE 7920-01-454-1150 Kauppapyyhkeet yleispuuvilla - pakkaus 12 | AB4DZC 1XEA7 7920-01-454-1150ValkoinenKaupalliset pyyhkeet16 x 19 "€26.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 7920-01-454-1148 Kauppapyyhkeet puuvillanpunainen - 12 kpl pakkaus
€16.05 / yksikkö