Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABILITY ONE 7920-01-454-1150 Kauppapyyhkeet yleispuuvilla - pakkaus 12 | AB4DZC 1XEA7

ABILITY ONE 7920-01-454-1150 Kauppapyyhkeet yleispuuvilla - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB4DZC Malli: 7920-01-454-1150Ristiviite: 1XEA7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaupalliset pyyhkeet
VäriValkoinen
MateriaaliPuuvilla
Pakkauskoko12
Pakkaukset tapausta kohti1
Koko16 x 19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.747
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi6307101090
AlkuperämaaPK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräKokoHinta
ABILITY ONE 7920-01-454-1148 Puuvillapunaiset pyyhkeet - pakkaus 12 | AE4RUR 5MN50 7920-01-454-1148punainenKaupan pyyhkeet15 x 15 "€16.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 7920-01-454-1150 Kauppapyyhkeet yleispuuvilla - 12 kpl pakkaus
€26.95 / yksikkö