ABILITY ONE 7920-01-343-3776 mopikauha ja Wringer 8-3 / 4 gallonan keltainen | AH2LAD 29JT67

ABILITY ONE 7920-01-343-3776 Moppikauha ja vääntäjä 8-3/4 gallonaa keltainen

Varastossa
Tuote: AH2LAD Malli: 7920-01-343-3776Ristiviite: 29JT67

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€278.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoppi ämpäri ja Wringer
Koko8-3 / 4 gal.
Pyörän tyyppi3 "Ei merkintöjä
VäriKeltainen
Kahva materiaaliMetalli
MateriaaliMuovi
MekanismiKäsikäyttöinen
Mopin kapasiteetti12-32 oz.
ShapeSuorakulmainen
Wringerin tyyppiSivupainike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.5029
Laivan korkeus (cm)57.15
Laivan pituus (cm)52.58
Laivan leveys (cm)43.18
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 7920-01-343-3776 Moppikauha ja vääntäjä 8-3/4 gallonaa keltainen
€278.63 / yksikkö