Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABILITY ONE 7920-00-205-0484 Pölymoppisarja puuvilla 24 tuumaa pestävä | AE4LBX 5LG62

ABILITY ONE 7920-00-205-0484 Pölymoppisarja puuvilla 24 tuumaa pestävä

Varastossa
Tuote: AE4LBX Malli: 7920-00-205-0484Ristiviite: 5LG62

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölymoppi
VäriValkoinen
Syvyys5"
LopputyyppiSilmukka
KehysmateriaaliJohdin
kahvan pituus53 "
Kahva materiaaliPuu
PestäväKyllä
Pituus24 "
MateriaaliPuuvilla
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.91
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)168.91
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 7920-00-205-0484 Pölymoppisarja puuvilla 24 tuumaa pestävä
€50.44 / yksikkö