ABILITY ONE 7910-01-513-7448 Kiillotustyyny 20 tuuman ruskea - 5 kpl pakkaus | AD2DCC 3NE22

ABILITY ONE 7910-01-513-7448 Kiillotustyyny, 20 tuuman rusketus - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2DCC Malli: 7910-01-513-7448Ristiviite: 3NE22

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€97.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiillotustyyny
Keskireikä3-3 / 8 "
VäriRusketus
Koko20 "
Nopeus1500 3000 - XNUMX XNUMX rpm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.72
Laivan korkeus (cm)52.58
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ABILITY ONE 7910-01-513-7447 Kiillotustyyny 19 tuuman ruskea - 5 kpl pakkaus | AD2DCB 3NE21 7910-01-513-744719 "€83.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 7910-01-513-7448 Kiillotustyyny, 20 tuuman rusketus - 5 kpl pakkaus
€97.19 / yksikkö