ABILITY ONE 7910-01-513-7447 Kiillotustyyny 19 tuuman ruskea - 5 kpl pakkaus | AD2DCB 3NE21

ABILITY ONE 7910-01-513-7447 Kiillotustyyny, 19 tuuman rusketus - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2DCB Malli: 7910-01-513-7447Ristiviite: 3NE21

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€83.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiillotustyyny
Keskireikä3-3 / 8 "
VäriRusketus
Koko19 "
Nopeus1500 3000 - XNUMX XNUMX rpm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.77
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)52.58
Laivan leveys (cm)51.31
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ABILITY ONE 7910-01-513-7448 Kiillotustyyny 20 tuuman ruskea - 5 kpl pakkaus | AD2DCC 3NE22 7910-01-513-744820 "€97.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 7910-01-513-7447 Kiillotustyyny, 19 tuuman rusketus - 5 kpl pakkaus
€83.24 / yksikkö