Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABILITY ONE 5120-01-630-1172 Ruuvimeisselisarja Phillips/Crosspoint 6 kpl | AH8YME 39CE07

ABILITY ONE 5120-01-630-1172 ruuvimeisselisarja Phillips/Crosspoint 6 kpl

Varastossa
Tuote: AH8YME Malli: 5120-01-630-1172Ristiviite: 39CE07

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€187.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräruuvimeisseli asettaa
Suorittaa loppuunkromi
Kahvan muotoiluergonominen
Kahva materiaaliAsetaatti
Palojen lukumäärä6
Varren materiaaliTeräs
Varren muotoPyöreä kuusiokolo
Sidonta pystyyEi kytkentäkykyinen
VinkityyliryhmäRistipiste / Phillips

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)37.95
Laivan pituus (cm)26.29
Laivan leveys (cm)3.38
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräVinkityyliryhmäHinta
ABILITY ONE 5120-01-630-1174 -ruuvitalttasarja, uritettu 6 kpl | AH8YLP 39CD92 5120-01-630-11746ura-€205.70
ABILITY ONE 5120-01-630-1170 Ruuvimeisselisarja Ura/ristikko 7 kpl | AH8YMB ​​39CE04 5120-01-630-11707Phillips / ura€180.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 5120-01-630-1172 ruuvimeisselisarja Phillips/Crosspoint 6 kpl
€187.71 / yksikkö