Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABILITY ONE 5120-01-630-1170 Ruuvimeisselisarja Ura/ristikko 7 kpl | AH8YMB ​​39CE04

ABILITY ONE 5120-01-630-1170 ruuvimeisselisarja ura/Phillips 7 kpl

Varastossa
Tuote: AH8YMB Malli: 5120-01-630-1170Ristiviite: 39CE04

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€180.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräruuvimeisseli asettaa
Suorittaa loppuunkromi
Kahvan muotoiluergonominen
Kahva materiaaliAsetaatti
Palojen lukumäärä7
Varren materiaaliTeräs
Varren muotoPyöreä kuusiokolo
Sidonta pystyyEi kytkentäkykyinen
VinkityyliryhmäPhillips / ura

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8775
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)37.59
Laivan leveys (cm)26.42
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräVinkityyliryhmäHinta
ABILITY ONE 5120-01-630-1174 -ruuvitalttasarja, uritettu 6 kpl | AH8YLP 39CD92 5120-01-630-11746ura-€205.70
ABILITY ONE 5120-01-630-1172 Ruuvimeisselisarja Phillips/Crosspoint 6 kpl | AH8YME 39CE07 5120-01-630-11726Ristipiste / Phillips€187.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 5120-01-630-1170 ruuvimeisselisarja ura/Phillips 7 kpl
€180.76 / yksikkö