Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABILITY ONE 5110-00-161-6912 Monikäyttöiset sakset, kaksipuoleiset | AF8YJN 29JL73

ABILITY ONE 5110-00-161-6912 Monikäyttöiset kaksipuoliset sakset

Varastossa
Tuote: AF8YJN Malli: 5110-00-161-6912Ristiviite: 29JL73

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSakset
SäädettäväEi
Terän materiaaliRuostumaton teräs
LeikkaamisreunaVeitsi
Käsittele väriäMusta
Kahvan muotoiluSormus ja laajennettu jousi
Kahva materiaaliNikkelikromattu
Kahva tyyliSuoraan
Vasen / oikea käsiMolempikätinen
Leikkauksen pituus4.625 "
Kokonaispituus9"
Ensisijainen sovellusMonikäyttöinen
Kärjen muototerävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)24.77
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8213006000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäsittele väriäKahvan muotoiluKahva materiaaliVasen / oikea käsiLeikkauksen pituusKokonaispituusHinta
ABILITY ONE 5110-01-241-4373 Monikäyttöiset sakset, molemminpuoliset | AF8YJL 29JL71 5110-01-241-4373Oranssi / harmaaErgonominen rengas ja laajennettu jousiKumiMolempikätinen3.625 "8.25 "€11.79
ABILITY ONE 5110-01-241-4371 Monikäyttöiset sakset, molemminpuoliset | AF8YJM 29JL72 5110-01-241-4371Oranssi / harmaaErgonominen rengas ja laajennettu jousiKumiMolempikätinen3.625 "8.25 "€14.19
ABILITY ONE 5110-00-293-9199 Monikäyttöiset sakset, suorat 7 tuumaa L | AF8YJP 29JL74 5110-00-293-9199MustaSormus ja laajennettu jousiNikkelikromattuOikea käsi3"7"€29.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 5110-00-161-6912 Monikäyttöiset kaksipuoliset sakset
€39.51 / yksikkö