Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABILITY ONE 4020-00-246-0688 Verkkojohto Nyln 3 / 16in. Halkaisija 1200 jalkaa L | AF2UEQ 6XWH8

ABILITY ONE 4020-00-246-0688 Nyln apujohto 3/16 tuumaa. Halkaisija 1200ft L

Varastossa
Tuote: AF2UEQ Malli: 4020-00-246-0688Ristiviite: 6XWH8

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€233.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräApujohto
VäriCamo Green
Pituus1200ft.
PakkaustyyppiKela
Köyden rakentaminenPunos
Köysi Dia.3 / 16 "
KöysimateriaaliNylon
AlaluokkaYleiskäyttöiset köydet
Vetolujuus550 lb
Työkuorman raja34 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.43
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)19.56
HS-koodi5607504000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 4020-00-246-0688 Nyln apujohto 3/16 tuumaa. Halkaisija 1200ft L
€233.61 / yksikkö