Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT D26960K LCD-lämpöpistoolisarja | AB4VKD 20G231

DEWALT D26960K LCD-lämpöpistoolisarja

Varastossa
Tuote: AB4VKD Malli: D26960KRistiviite: 20G231

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€259.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLCD-lämpöpistoolisarja
ilmamäärä17.7 cfm
Vahvistimet AC13
Lämpötila-alue150 astetta 1100 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.2625
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)43.94
Laivan leveys (cm)35.05
HS-koodi8419899585
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lämpötila Lukko (Kyllä)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT D26960K LCD-lämpöpistoolisarja
€259.14 / yksikkö