Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABC HAMMERS ABC3BZF Iskevä vasara, pronssi/kupari, 3 lbs, 14 tuuman lasikuitukahva | AJ8CAM

ABC HAMMERS ABC3BZF iskevä vasara, pronssi/kupari, 3 lbs, 14 tuuman lasikuitukahva

Varastossa
Tuote: AJ8CAM Malli: ABC3BZF
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
€120.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskevä vasara
Kasvojen halkaisija1.5 "
Käsittele väriäKeltainen
kahvan pituus14 "
Kahva materiaaliLasikuitu
pään pituus3.75 "
PäämateriaaliPronssi
Pään paino3 lb
Kokonaispituus15.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPään painoKokonaispituuspään pituusKasvojen halkaisijakahvan pituusHinta
ABC HAMMERS ABC1BZW Iskevä vasara, pronssi/kupari, 1 lbs, 10 tuuman puukahva | AJ8CAG ABC1BZW0.5 lb12 "2.25 "1"10 "€47.52
ABC HAMMERS ABC2BZW Iskevä vasara, pronssi/kupari, 2 lbs, 12.5 tuuman puukahva | AJ8CAH ABC2BZW2 lb14 "2.75 "1.25 "12.5 "€73.29
ABC HAMMERS ABC3BZW Iskevä vasara, pronssi/kupari, 3 lbs, 12.5 tuuman puukahva | AJ8CAJ ABC3BZW3 lb14.5 "3.25 "1.5 "12.5 "€90.38
ABC HAMMERS ABC4BZW Iskevä vasara, pronssi/kupari, 4 lbs, 15 tuuman puukahva | AJ8CAK ABC4BZW4 lb17 "3.75 "1.75 "15 "€112.29
ABC HAMMERS ABC5BZW Iskevä vasara, pronssi/kupari, 5 lbs, 15 tuuman puukahva | AJ8CAL ABC5BZW5 lb17 "4.5 "1.875 "15 "€132.64
ABC HAMMERS ABC4BZF iskevä vasara, pronssi/kupari, 4 lbs, 14 tuuman lasikuitukahva | AJ8CAN ABC4BZF4 lb16 "3.75 "1.75 "14 "€147.76
ABC HAMMERS ABC5BZF Iskevä vasara, pronssi/kupari, 5 lbs, 14 tuuman lasikuitukahva | AJ8CAP ABC5BZF5 lb16 "4.5 "1.875 "14 "€163.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABC HAMMERS ABC3BZF iskevä vasara, pronssi/kupari, 3 lbs, 14 tuuman lasikuitukahva
€120.96 / yksikkö