ABB S201-K13 miniatyyri katkaisija, 13A, 1P, 6kAIC 277VAC | CE6KQM

ABB S201-K13 miniatyyri katkaisija, 13A, 1P, 6kAIC 277 VAC

Tuote: CE6KQM Malli: S201-K13
€22.11 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
Ampeeria13
KehystyyppiS201
Napojen lukumäärä1
Jännite277
JännitetyyppiAC

Tuotteen yksityiskohdat:

    • ABB S201-K13 -katkaisija, joka soveltuu asennettavaksi sähköisiin ohjauspaneeleihin ja keskuksiin suojaamaan kytkettyjä piirejä ja laitteita virran ylikuormitukselta ja oikosululta
    • Sisältää ei-vaihdettavan lämpömagneettisen laukaisun reagoimaan välittömästi vakaviin oikosulkuihin ja välttää kompastumisen lievissä ylikuormituksissa
    • DIN-kiskokiinnitys kuorman- ja johtosivuliittimillä asennuksen ja johdotuksen helpottamiseksi
    • UL-listattu ja CSA-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaJänniteHinta
ABB S201-C1 Pienoisvirtakatkaisija, 1P, 1A, 6kAIC 240VAC | CE6KQF S201-C11277-
Tarjouspyyntö
ABB S201-C20 lämpömagneettinen katkaisija, 20A, 6kAIC, S200-sarja | CE6KQG S201-C2020277-
Tarjouspyyntö
ABB S201-K0.5 Pienoisvirtakatkaisija, 0.5A, 1P, Toggle Actuator | CE6KQH S201-K0.50.5277-
Tarjouspyyntö
ABB S201-K1 -katkaisija, 1-vaiheinen, S201-kehys, 277 volttia, 1 ampeeri, 1 napa, vaihtojännite | CE6KQJ S201-K11277€20.64
Tarjouspyyntö
ABB S201-K1.6 minikatkaisija, 1.6A, 6kAIC 240VAC, S200-sarja | CE6KQK S201-K1.61.6277€22.11
Tarjouspyyntö
ABB S201-K10 Pienoisvirtakatkaisija, 1P, 10A, 6kAIC 277VAC | CE6KQL S201-K1010277€105.28
Tarjouspyyntö
ABB S201-K15 minikatkaisija, 15A, 6kAIC 240VAC, S200-sarja | CE6KQN S201-K1515277€41.13
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABB S201-K13 miniatyyri katkaisija, 13A, 1P, 6kAIC 277 VAC
€22.11 / yksikkö