Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABANAKI ODM100 dekanteriöljysuodatin | AF2UZE 6Y756

ABANAKI ODM100 Decanter Oil Skimmer

Varastossa
Tuote: AF2UZE Malli: ODM100Ristiviite: 6Y756

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€480.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljykonsentraattori
ToimintoPitää vettä ja jäähdytysnestettä menemättä ulos öljystä, säästää jäähdytysnestettä, tekee rasvattomasta öljystä käytännöllisesti katsoen vettä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8421990040
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABANAKI ODM100 Decanter Oil Skimmer
€480.40 / yksikkö