Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHEMTROLS VENTTIILIT 6519-H 2 Umpilaippa 2 tuumaa 1360 Psi | AA9EMK 1CRJ9

CHEMTROLS VALVES 6519-H 2 sokea laippa 2 tuumaa 1360 psi

Varastossa
Tuote: AA9EMK Malli: 6519-H 2Ristiviite: 1CRJ9

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€612.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokea laippa
Rungon materiaaliKynar (oik.)
Väripunainen
Yhteyden tyyppiPistorasia
Max. Paine1360 psi
Reikien lukumäärä4
Dia ulkopuolella.6"
Aikataulu80
Temp. alue73 astetta 280 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineDia ulkopuolella.AikatauluHinta
CHEMTROLS VENTTIILIT 6519-H 11/2 Umpilaippa 1 1/2 tuumaa 1360 Psi | AA9EMJ 1CRJ8 6519-H 111360 psi5"80€295.69
CHEMTROLS VENTTIILIT 6519-H 1 sokea laippa 1 tuuma 1360 PSI | AG9FMA 1CRJ7 6519-H1430 psi4.25 "Aikataulu 80€206.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHEMTROLS VALVES 6519-H 2 sokea laippa 2 tuumaa 1360 psi
€612.58 / yksikkö