Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AR POHJOIS-AMERIKKA SW701 Kääntyvä 4500 Psi 3/8 tuuman Npt | AG4YQH 35HX56

A.R. NORTH AMERICA SW701 kääntyvä 4500 Psi 3/8 tuuman Npt

Varastossa
Tuote: AG4YQH Malli: SW701Ristiviite: 35HX56

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä
Mitat2 "L x 1-7 / 64" halkaisija
Tuloaukko3 / 8 "NPT
MateriaaliRuostumaton teräs
Max. Virtaus8 gpm
Maks. Nesteen lämpötila.302-astetta F
Max. Paine4500 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1148
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8424909080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitatMateriaaliMax. VirtausMax. PaineHinta
AR POHJOIS-AMERIKKA CW212210 Kääntyvä 4060 Psi 3/8 tuuman Npt | AG4YQG 35HX55 CW212210Halkaisija 2-1 / 2 "L x 1-3 / 4"Ruostumaton teräs12 gpm4060€222.89
AR POHJOIS-AMERIKKA SW703 Kääntyvä ruostumaton teräs 4500 Psi | AG4YQJ 35HX57 SW7032 "L x 1-7 / 64" halkaisijaMessinki8 gpm4500 psi€38.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

A.R. NORTH AMERICA SW701 kääntyvä 4500 Psi 3/8 tuuman Npt
€57.95 / yksikkö