Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLEGRO SAFETY 6988-02 Vaihtopainike, 8 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AG8EZR Malli: 6988-02

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvauspainike
KokoYleismaailmallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)17.78
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
ALLEGRO SAFETY 6988-03 Vaihtosaranatappi, 4 per pakkaus | AG8EZT 6988-03Korvaava saranatappi€2.94
ALLEGRO SAFETY 6988-04 Vaihtohihnat, 4 per pakkaus | AG8EZU 6988-04Vaihtohihna€11.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 6988-02 Vaihtopainike, 8 kpl pakkaus
€5.26 / yksikkö