AR POHJOIS-AMERIKA RTP30N Painepesuripumppu 7.9 Gpm 3/4f x 1/2f | AE2EKX 4WXX2

A.R. NORTH AMERICA RTP30N painepesuripumppu 7.9 Gpm 3/4f x 1/2f

Varastossa
Tuote: AE2EKX Malli: RTP30NRistiviite: 4WXX2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€11,564.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainemäntäpumppu
LaakeritRulla
kampikammionValurauta
KampiakseliKarkaistu teräs
Poistoportti (tuumaa)1/2 F
Purkauspaine (PSI)7250
Kuljettajan tyyppiSähkömoottori tai bensiinimoottori
Virtauskapasiteetti7.9 GPM
Korkeus9.1 "
HP vaaditaan @ 1000 PSI5.4
HP vaaditaan @ 1500 PSI8.1
HP vaaditaan @ 2000 PSI10.8
HP vaaditaan @ 2500 PSI13.6
HP vaaditaan @ 3000 PSI16.3
HP vaaditaan @ 500 PSI2.7
Tuloaukko3/4 F
Pituus22.7 "
VoiteluRoiskahtaa
JakotukkimateriaaliTaottu messinki
Maks. Nesteen lämpötila.140 F
Maks. Tulopaine50 psi
MäntäSST
PumppupääTaottu messinki
RPM1000
TiivistäW-1 & W-2
Akselin dia.35mm
TyyppiVyö-asema
Leveys18.1 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 94.5
Laivan korkeus (cm)37.59
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi8413500090
AlkuperämaaIT

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiertokanki (pronssi)
    • HP vaaditaan @ 3500 PSI (19.0)
    • HP vaaditaan @ 4000 PSI (21.7)
    • HP vaaditaan @ 5000 PSI (27.1)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

A.R. NORTH AMERICA RTP30N painepesuripumppu 7.9 Gpm 3/4f x 1/2f
€11,564.15 / yksikkö