Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO JFFKIT5 jakoavainkupin öljysuodatin 5kpl | AF2DMM 6RKV3

PROTO JFFKIT5 jakoavaimen kuppisarja öljynsuodatin 5kpl

Varastossa
Tuote: AF2DMM Malli: JFFKIT5Ristiviite: 6RKV3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€135.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainkupinsetti
MateriaaliNylon Fiber
TyyppiÖljynsuodatin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.035
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO JFFKIT5 jakoavaimen kuppisarja öljynsuodatin 5kpl
€135.48 / yksikkö