Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AR POHJOIS-AMERIKKA PS6014 Painekytkin 4060 Psi 1/4 tuumaa Npt | AG4YQC 35HX51

A.R. NORTH AMERICA PS6014 painekytkin 4060 Psi 1/4 tuuman Npt

Varastossa
Tuote: AG4YQC Malli: PS6014Ristiviite: 35HX51

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainekytkin
Mitat3-13 / 64 "L x 1" W x 3-1 / 2 "H
Tuloaukko1 / 4 "NPT
MateriaaliMuovi, messinki, ruostumaton teräs
Maks. Nesteen lämpötila.167-astetta F
Max. Paine4060 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8536509065

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTuloaukkoHinta
AR POHJOIS-AMERIKKA PS6038 Painekytkin 4060 Psi 3/8 tuuman Npt | AG4YQD 35HX52 PS60383 / 8 "NPT€60.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

A.R. NORTH AMERICA PS6014 painekytkin 4060 Psi 1/4 tuuman Npt
€61.12 / yksikkö