Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AR NORTH AMERICA NZMEG5P15-055 Ruiskutussuutin, uroskoko 5.5 - 5 kpl | AB2JTN 1MDG2

A.R. NORTH AMERICA NZMEG5P15-055 Ruiskusuutin, uroskoko 5.5 - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB2JTN Malli: NZMEG5P15-055Ristiviite: 1MDG2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.00 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuutin
GPM @ 1000 PSI2.75
GPM @ 1500 PSI3.37
GPM @ 2000 PSI3.89
GPM @ 2500 PSI4.35
GPM @ 3000 PSI4.76
GPM @ 3500 PSI5.14
GPM @ 4000 PSI5.50
GPM @ 5000 PSI6.15
GPM @ 800 PSI2.46
Suuttimen koko5.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8424909040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM @ 800 PSIGPM @ 1000 PSIGPM @ 1500 PSISuuttimen kokoGPM @ 2000 PSIGPM @ 2500 PSIGPM @ 3000 PSIGPM @ 3500 PSIPkg. MääräHinta
AR POHJOIS-AMERIKKA NZMEG5P15-040 Ruiskutussuutin Uros Koko 4.0 - 5 kpl pakkaus | AB2JTK 1MDF8 NZMEG5P15-0401.792.002.4542.833.163.463.745€55.40
AR POHJOIS-AMERIKKA NZMEG5P15-045 Ruiskutussuutin, uros, koko 4.5 - 5 kpl pakkaus | AB2JTL 1MDF9 NZMEG5P15-0452.012.252.764.53.183.563.904.215€54.00
AR POHJOIS-AMERIKKA NZMEG5P15-050 Ruiskutussuutin Uros Koko 5.0 - 5 kpl pakkaus | AB2JTM 1MDG1 NZMEG5P15-0502.242.503.0653.543.954.334.685€54.18
AR POHJOIS-AMERIKKA NZMEG5P15-065 Ruiskutussuutin, uros, koko 6.5 - 5 kpl pakkaus | AB2JTP 1MDG3 NZMEG5P15-0652.913.253.986.54.605.145.636.085€52.80
AR POHJOIS-AMERIKKA NZMEG5P15-080 Ruiskutussuutin, uros, koko 8.0 - 5 kpl pakkaus | AB2JTR 1MDG5 NZMEG5P15-0803.584.004.9085.666.326.937.485€52.80
AR POHJOIS-AMERIKKA NZMEG5P15-035 Ruiskutussuutin, uros, koko 3.5 - 5 kpl pakkaus | AB2JTY 1MDH2 NZMEG5P15-0351.571.752.143.52.472.773.033.275€54.18
AR POHJOIS-AMERIKKA NZMEG5P15-150 Ruiskutussuutin, koko 15 5000 Psi - 5 kpl pakkaus | AB2JTZ 1MDH3 NZMEG5P15-1506.717.59.191510.6111.8612.9914.035€74.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

A.R. NORTH AMERICA NZMEG5P15-055 Ruiskusuutin, uroskoko 5.5 - 5 kpl pakkaus
€54.00 /pakkaus