Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AR POHJOIS-AMERIKKA AL19W Weep Style -ruiskupistooli 4500 Psi | AB2JUM 1MDJ7

A.R. NORTH AMERICA AL19W Weep Style ruiskupistooli 4500 Psi

Varastossa
Tuote: AB2JUM Malli: AL19WRistiviite: 1MDJ7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWeep Style -ruiskupistooli
Tuloaukko3/8 "FNPT
Max. Virtaus8 gpm
Maks. Nesteen lämpötila.300-astetta F
Max. Paine4500 psi
pistorasia1/4 "FNPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.648
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi8424209000
AlkuperämaaIT

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

A.R. NORTH AMERICA AL19W Weep Style ruiskupistooli 4500 Psi
€76.74 / yksikkö