Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AR POHJOIS -AMERIKKA AL0124722330 Viemärisuuttimen koko 8.5 5000 Psi | AC8JEG 3ANU6

A.R. NORTH AMERICA AL0124722330 Viemärisuuttimen koko 8.5 5000 Psi

Varastossa
Tuote: AC8JEG Malli: AL0124722330Ristiviite: 3ANU6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€128.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViemärisuutin
GPM @ 1000 PSI4.25
GPM @ 1500 PSI5.21
GPM @ 2000 PSI6.01
GPM @ 2500 PSI6.72
GPM @ 3000 PSI7.36
GPM @ 3500 PSI7.95
GPM @ 4000 PSI8.5
GPM @ 5000 PSI9.5
GPM @ 800 PSI3.8
Tuloaukko3/8 "(F) NPT
MateriaaliRuostumaton teräs
Max. Paine5000 psi
Suuttimen koko8.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM @ 800 PSIGPM @ 1000 PSIGPM @ 1500 PSITuloaukkoSuuttimen kokoGPM @ 2000 PSIGPM @ 2500 PSIGPM @ 3000 PSIHinta
AR POHJOIS-AMERIKKA AL0124722250 Viemärisuutin, koko 4.5 5000 Psi | AC8JEA 3ANT9 AL01247222502.012.252.761/4 "(F) NPT4.53.183.563.9€46.53
AR POHJOIS-AMERIKKA AL0124722260 Viemärisuuttimen koko 5.5 5000 Psi | AC8JEB 3ANU1 AL01247222602.462.753.371/4 "(F) NPT5.53.894.354.76€46.53
AR POHJOIS-AMERIKKA AL0124722270 Viemärisuuttimen koko 6.5 5000 Psi | AC8JEC 3ANU2 AL01247222702.913.253.981/4 "(F) NPT6.54.65.145.63€46.53
AR POHJOIS-AMERIKKA AL0124722280 Viemäsuutin, koko 4 5000 Psi | AC8JED 3ANU3 AL01247222801.7922.453/8 "(F) NPT42.833.163.46€92.60
AR POHJOIS-AMERIKKA AL0124722300 Viemärisuuttimen koko 5.5 5000 Psi | AC8JEE 3ANU4 AL01247223002.462.753.373/8 "(F) NPT5.53.894.354.76€92.60
AR POHJOIS-AMERIKKA AL0124722310 Viemärisuuttimen koko 6.5 5000 Psi | AC8JEF 3ANU5 AL01247223102.913.253.983/8 "(F) NPT6.54.65.145.63€92.60
AR POHJOIS-AMERIKKA AL0124722360 Viemäsuutin Koko 12 3/8 (f) npt5000 Psi | AC8JEH 3ANU7 AL01247223605.3767.353/8 "(F) NPT128.499.4910.39€128.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

A.R. NORTH AMERICA AL0124722330 Viemärisuuttimen koko 8.5 5000 Psi
€128.31 / yksikkö