Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AR POHJOIS-AMERIKKA AL-PLUG3 / 8MB pikaliitin 3/8 (m) npt | AB2JTW 1MDG9

A.R. NORTH AMERICA AL-PLUG3/8MB Quick Connect Plug 3/8 (m)npt

Varastossa
Tuote: AB2JTW Malli: AL-PLUG3/8MBRistiviite: 1MDG9

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikaliitin
Tuloaukko3/8 "(M) NPT
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Maks. Nesteen lämpötila.300-astetta F
Max. Paine4000 psi
pistorasia3/8 "(M) pikaliitäntä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7307995045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTuloaukkopistorasiaHinta
AR-POHJOIS-AMERIKKA AL-PLUG1 / 4MB Quick Connect Plug 1/4 (m) npt | AB2JTV 1MDG8 AL-LIITIN1 / 4MB1/4 "(M) NPT1/4 "(M) pikaliitäntä€5.96
AR POHJOIS-AMERIKKA AL-PLUG3 / 8B -pikaliitin 3/8 Fnpt | AB2JTX 1MDH1 AL-PLUG3 / 8B3/8 "(F) NPT3/8 "(M) pikaliitäntä€5.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

A.R. NORTH AMERICA AL-PLUG3/8MB Quick Connect Plug 3/8 (m)npt
€5.72 / yksikkö