Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

A.R. NORTH AMERICA AL.01402003.PL.DAR Threaded Rod, 1/4-20 X 3 Ft. | AA2LMY 10P782

A.R. NORTH AMERICA AL.01402003.PL.DAR Kierretanko, 1/4-20 X 3 Ft.

Varastossa
Tuote: AA2LMY Malli: AL.01402003.PL.DARRistiviite: 10P782

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
MateriaaliT6061 alumiini
Kokonaispituus3ft.
Rockwellin kovuusEi arvioitu
Vetolujuus42,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 / 4-20
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.171
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7616109090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

A.R. NORTH AMERICA AL.01402003.PL.DAR Kierretanko, 1/4-20 X 3 Ft.
€5.97 / yksikkö