AR NORTH AMERICA AL.01201306.PL.DAR Kierretanko, 1/2-13 X 6 Ft. | AA2LNF 10P789

A.R. NORTH AMERICA AL.01201306.PL.DAR Kierretanko, 1/2-13 X 6 Ft.

Tuote: AA2LNF Malli: AL.01201306.PL.DARRistiviite: 10P789
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€42.72 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
MateriaaliT6061 alumiini
Kokonaispituus6ft.
Rockwellin kovuusEi arvioitu
Vetolujuus42,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 / 2-13
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7155
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)198.12
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7616109090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

A.R. NORTH AMERICA AL.01201306.PL.DAR Kierretanko, 1/2-13 X 6 Ft.
€42.72 / yksikkö