Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

A&D PAINO HT-300 Digitaalinen vaaka 310g | AG9DRF 19ND50

A&D WEIGHING HT-300 vaaka digitaalinen 310g

Varastossa
Tuote: AG9DRF Malli: HT-300Ristiviite: 19ND50

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€185.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKompakti penkkivaaka
Sovellustilatpunnitus
Koko310g
Digitaalinen / mekaaninenDigitaalinen
näyttönestekidenäyttö
asteikko0.1g
KoteloABS Plastic
Mittayksikötg
Kokonaiskorkeus1 47 / 64 "
Kokonaispituus5 23 / 64 "
kokonaisleveys7 11 / 16 "
Alustan materiaaliABS Plastic
VirtalähdeAA akut
AlaluokkaTarkkuustasapaino
Pinnan syvyyden punnitseminen5"
Pinnan leveyden punnitseminen5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.927
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)25.4
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Washdown: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPinnan syvyyden punnitseminenKokonäyttöPinnan leveyden punnitseminenKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysAlustan materiaaliHinta
A&D PAINO GP-61K Digitaalinen vaaka 61kg | AG9DRB 19NC92 GP-61K15 "61kgVFD13.5 "25 21 / 32 "24 7 / 32 "14 11 / 16 "Ruostumaton teräs€9,133.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

A&D WEIGHING HT-300 vaaka digitaalinen 310g
€185.61 / yksikkö