A&D PAINO GP-61K Digitaalinen vaaka 61kg | AG9DRB 19NC92

A&D WEIGHING GP-61K digitaalinen vaaka, 61kg

Varastossa
Tuote: AG9DRB Malli: GP-61KRistiviite: 19NC92

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,133.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKompakti penkkivaaka
Sovellustilatpunnitus
Koko61kg
YhteysportitRS-232C
Digitaalinen / mekaaninenDigitaalinen
näyttöVFD
asteikko0.1g
KoteloABS Plastic
Mittayksikötg
Kokonaiskorkeus25 21 / 32 "
Kokonaispituus24 7 / 32 "
kokonaisleveys14 11 / 16 "
Alustan materiaaliRuostumaton teräs
Virtalähde120 VAC-sovitin
AlaluokkaTarkkuustasapaino
Pinnan syvyyden punnitseminen15 "
Pinnan leveyden punnitseminen13.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.8
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)73.66
Laivan leveys (cm)48.26
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Washdown: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPinnan syvyyden punnitseminenKokonäyttöPinnan leveyden punnitseminenKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysAlustan materiaaliHinta
A&D PAINO HT-300 Digitaalinen vaaka 310g | AG9DRF 19ND50 HT-3005"310gnestekidenäyttö5"1 47 / 64 "5 23 / 64 "7 11 / 16 "ABS Plastic€185.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

A&D WEIGHING GP-61K digitaalinen vaaka, 61kg
€9,133.96 / yksikkö