Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

80/20 6733 UniBearing, yksipitkä, 4 x 2-1/16 x 2-5/8 tuumaa, alumiinia, kirkas | AC3BMN 2RCN6

80/20 6733 UniBearing, yksipitkä, 4 x 2-1/16 x 2-5/8 tuumaa, alumiinia, kirkas

Varastossa
Tuote: AC3BMN Malli: 6733Ristiviite: 2RCN6
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
€115.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaakeri
LaakerityyppiUHMW PAD
Runkoleveys2.062 "
Pultin koko1 / 4-20
VäriPoista valinta
Mitat A2.063 "
Mitat B4"
Mitat C2.624 "
Suorittaa loppuunanodize
Luokka6105-T5
Korkeus2.062 "
Lukitustyyppivalinnainen
VoiteluKuivaa
MateriaaliAlumiini
Pultin kiinnitys (tuumaa)1 / 4-20
Asennusreikä0.265 "
Reikäkeskuksen asennus1"
Kiinnitysreikä Dia.0.265 "
Kokonaiskorkeus2.624 "
Kokonaispituus4"
kokonaisleveys2.062 "
Tyynyn materiaaliUHMW muovia
Käsitellä asiaapursotettu
Profiili1020
Slot Width0.255 "
Kierteen koko1 / 4 "-20
TyyppiYhden laipan kokoonpano
Leveys2.062 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8483304080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliProfiiliMitat AMitat BMitat CMateriaaliVäriHinta
80/20 6732 UniBearing, yksipitkä, 4 x 2-1/16 x 1-5/8 tuuman koko, alumiini, kirkas | AC3BMM 2RCN5 673210102.063 "4"1.624 "AlumiiniPoista valinta€89.71
80/20 6873 UniBearing, yksipitkä, 6 x 3-1/8 x 2-1/2 tuumaa, alumiinia, kirkas | AC3BMR 2RCN9 687315153.125 "6"2.51 "AlumiiniPoista valinta€117.40
80/20 6874 UniBearing, yksipitkä, 6 x 3-1/8 x 4 tuumaa koko, alumiini, kirkas | AC3BMT 2RCP1 687415303.125 "6"4.01 "AlumiiniPoista valinta€135.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

80/20 6733 UniBearing, yksipitkä, 4 x 2-1/16 x 2-5/8 tuumaa, alumiinia, kirkas
€115.43 / yksikkö