80/20 6874 lineaarinen laakeri 3.125 tuuman leveys 6.000 tuuman pituus

  • Malli: 6874

  • Tuotenumero: AC3BMT

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 2RCP1

Varastossa
€ 130.06 (ei alv)

Hanki se Perjantai, lokakuu 1

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 130.06/ yksikkö
Qty:
€ 130.06

Tuotteen tiedot:

eräLineaarinen laakeri
VäriHopea
Runkoleveys3.125 "
Pultin koko5 / 16-18
materiaaliUHMWPE
Korkeus4.000
Kiinnitysreikä Dia.0.328 "
LaakerityyppiUHMW PAD
Kokonaiskorkeus4.000 "
OsastotYhden laipan kokoonpano
Leveys3.125
Pultin kiinnitys (tuumaa)5 / 16-18
Asennusreikä0.328 "
Suorittaa loppuunPoista anodisointi
Lukitustyyppivalinnainen
VoiteluKuivaa
Reikäkeskuksen asennus1.500 "
Kokonaispituus6.000 "
kokonaisleveys3.125 "
Slot Width0.320 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.63
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8483304080
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 6874 lineaarinen laakeri 3.125 tuuman leveys 6.000 tuuman pituus

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa