Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

80/20 6873 UniBearing, yksipitkä, 6 x 3-1/8 x 2-1/2 tuumaa, alumiinia, kirkas | AC3BMR 2RCN9

80/20 6873 UniBearing, yksipitkä, 6 x 3-1/8 x 2-1/2 tuumaa, alumiinia, kirkas

Varastossa
Tuote: AC3BMR Malli: 6873Ristiviite: 2RCN9

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai
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
€117.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaakeri
LaakerityyppiUHMW PAD
Runkoleveys3.125 "
Pultin koko5 / 16-18
VäriPoista valinta
Mitat A3.125 "
Mitat B6"
Mitat C2.51 "
Suorittaa loppuunanodize
Luokka6105-T5
Korkeus2.5 "
Lukitustyyppivalinnainen
VoiteluKuivaa
MateriaaliAlumiini
Pultin kiinnitys (tuumaa)5 / 16-18
Asennusreikä0.328 "
Reikäkeskuksen asennus1.5 "
Kiinnitysreikä Dia.0.328 "
Kokonaiskorkeus2.5 "
Kokonaispituus6"
kokonaisleveys3.125 "
Tyynyn materiaaliUHMW muovia
Käsitellä asiaapursotettu
Profiili1515
Slot Width0.32 "
Kierteen koko5 / 16 "-18
TyyppiYhden laipan kokoonpano
Leveys3.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.27
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8483304080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliProfiiliMitat AMitat BMitat CMateriaaliVäriHinta
80/20 6732 UniBearing, yksipitkä, 4 x 2-1/16 x 1-5/8 tuuman koko, alumiini, kirkas | AC3BMM 2RCN5 673210102.063 "4"1.624 "AlumiiniPoista valinta€89.71
80/20 6733 UniBearing, yksipitkä, 4 x 2-1/16 x 2-5/8 tuumaa, alumiinia, kirkas | AC3BMN 2RCN6 673310202.063 "4"2.624 "AlumiiniPoista valinta€115.43
80/20 6874 UniBearing, yksipitkä, 6 x 3-1/8 x 4 tuumaa koko, alumiini, kirkas | AC3BMT 2RCP1 687415303.125 "6"4.01 "AlumiiniPoista valinta€135.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

80/20 6873 UniBearing, yksipitkä, 6 x 3-1/8 x 2-1/2 tuumaa, alumiinia, kirkas
€117.40 / yksikkö