Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

80/20 4481 L litteä levy, 5 reikää, pituus 4-1/2 tuumaa, alumiinia, kirkas | AF8ZVY 29PA19

80/20 4481 L litteä levy, 5 reikää, pituus 4-1/2 tuumaa, alumiinia, kirkas

Varastossa
Tuote: AF8ZVY Malli: 4481Ristiviite: 29PA19
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
€18.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä levy
VäriPoista valinta
Mitat A4.5 "
Mitat B4.5 "
Mitat C1.5 "
Mitat D0.75 "
Mitat E0.328 "
Mitat F0.25 "
Mitat G1.464 "
Mitat H1.464 "
Ulottuvuus J0.125 "
Suorittaa loppuunanodize
Luokka6105-T5
MateriaaliAlumiini
Reikien lukumäärä5
Leveys568606 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.12
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi7610900050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat AMitat BMitat CMateriaaliVäriHinta
80/20 4081 L litteä levy, 5 reikää, 3 tuumaa, alumiinia, kirkas | AF8ZVX 29PA18 40813"3"1"AlumiiniPoista valinta€14.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

80/20 4481 L litteä levy, 5 reikää, pituus 4-1/2 tuumaa, alumiinia, kirkas
€18.26 / yksikkö