80/20 4081 Liitäntälevy 10 -sarja

  • Malli: 4081

  • Tuotenumero: AF8ZVX

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 29PA18

Varastossa
€ 16.36 (ei alv)

Hanki se maanantai, syyskuu 27

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 16.36/ yksikkö
Qty:
€ 16.36

Tuotteen tiedot:

Leveys568588 "
eräLiity Plateen
Suorittaa loppuunPoista anodisointi
materiaali6105-T5 Alumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi7610900050
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 4081 Liitäntälevy 10 -sarja

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa