Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

80/20 4367-MUSTA Tasalevy, Neliön muotoinen, 1/4 x 3 x 3 tuumaa, alumiinia, musta | AF8ZVM 29PA09

80/20 4367-MUSTA Tasalevy, neliö, 1/4 x 3 x 3 tuumaa, alumiinia, musta

Varastossa
Tuote: AF8ZVM Malli: 4367-BLACKRistiviite: 29PA09
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
€13.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä levy
VäriMusta
Mitat A3"
Mitat B3"
Mitat C1.5 "
Mitat D0.75 "
Mitat E0.328 "
Mitat F0.25 "
Suorittaa loppuunanodize
Luokka6105-T5
MateriaaliAlumiini
Leveys568588 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)0.76
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7610900050

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

80/20 4367-MUSTA Tasalevy, neliö, 1/4 x 3 x 3 tuumaa, alumiinia, musta
€13.86 / yksikkö