Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

80/20 2420 Pohjalevy, Laippakiinnitys, 5/16-18 Kierrekoko, Alumiini, Kirkas | AE4EXW 5JRN2

80/20 2420 pohjalevy, laippakiinnitys, kierrekoko 5/16-18, alumiini, kirkas

Varastossa
Tuote: AE4EXW Malli: 2420Ristiviite: 5JRN2
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
€43.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPohjalevy
VäriPoista valinta
Mitat A1.75 "
Mitat B0.625 "
Mitat C3.75 "
Mitat D0.405 "
Mitat E2.94 "
Mitat F0.75 "
Mitat G1.5 "
Ulottuvuus K1.125 "
Mitat L0.75 "
Mitta M3"
Suorittaa loppuunanodize
Luokka6105-T5
MateriaaliAlumiini
Käsitellä asiaaHiottu
Kierteen koko5 / 16 "-18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.35
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat AMitat BMitat CMitat DLuokkaVäriHinta
80/20 25-2418 Pohjalevy, Laippakiinnitys, 5/16-18 Kierrekoko, Alumiini, Kirkas | AE4EXL 5JRL3 25-241844.5 mm9mm95 mm10.2 mm6105-T5Poista valinta€39.05
80/20 40-2420 Pohjalevy, Laippakiinnitys, 5/16-18 Kierrekoko, Alumiini, Kirkas | AE4EXM 5JRL4 40-242044.4 mm17.8 mm97 mm11.2 mm6105-T5Poista valinta€44.95
80/20 2418 Pohjalevy, Laippakiinnitys, 5/16-18 Kierrekoko, Alumiini, Kirkas | AE4EXV 5JRN1 24181.75 "0.375 "3.75 "0.405 "6105-T5Poista valinta€36.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

80/20 2420 pohjalevy, laippakiinnitys, kierrekoko 5/16-18, alumiini, kirkas
€43.64 / yksikkö