Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

80/20 25-2418 Pohjalevy, Laippakiinnitys, 5/16-18 Kierrekoko, Alumiini, Kirkas | AE4EXL 5JRL3

80/20 25-2418 Pohjalevy, Laippakiinnitys, 5/16-18 Kierrekoko, Alumiini, Kirkas

Varastossa
Tuote: AE4EXL Malli: 25-2418Ristiviite: 5JRL3

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai
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
€39.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPohjalevy
VäriPoista valinta
Mitat A44.5 mm
Mitat B9mm
Mitat C95 mm
Mitat D10.2 mm
Mitat E74.6 mm
Mitat F18.75 mm
Mitat G25 mm
Ulottuvuus K35mm
Mitat L12mm
Mitta M62.5 mm
Suorittaa loppuunanodize
Luokka6105-T5
MateriaaliAlumiini
Käsitellä asiaaHiottu
Kierteen kokoM8 x 1.25

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat AMitat BMitat CMitat DLuokkaVäriHinta
80/20 40-2420 Pohjalevy, Laippakiinnitys, 5/16-18 Kierrekoko, Alumiini, Kirkas | AE4EXM 5JRL4 40-242044.4 mm17.8 mm97 mm11.2 mm6105-T5Poista valinta€44.95
80/20 2418 Pohjalevy, Laippakiinnitys, 5/16-18 Kierrekoko, Alumiini, Kirkas | AE4EXV 5JRN1 24181.75 "0.375 "3.75 "0.405 "6105-T5Poista valinta€36.68
80/20 2420 Pohjalevy, Laippakiinnitys, 5/16-18 Kierrekoko, Alumiini, Kirkas | AE4EXW 5JRN2 24201.75 "0.625 "3.75 "0.405 "6105-T5Poista valinta€43.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

80/20 25-2418 Pohjalevy, Laippakiinnitys, 5/16-18 Kierrekoko, Alumiini, Kirkas
€39.05 / yksikkö