80/20 2015-2 päätykorkit 1010: lle - 2 kpl

  • Malli: 2015-2

  • Tuotenumero: AC3BNJ

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 2RCR7

Varastossa
€ 9.81 (ei alv)

Hanki se Perjantai, lokakuu 1

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 9.81/ yksikkö
Qty:
€ 9.81

Tuotteen tiedot:

Suorittaa loppuunMatta
eräPäätykappale
materiaaliValettu musta ABS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 2015-2 päätykorkit 1010: lle - 2 kpl

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa