80/20 2025-2 päätykorkit 1020: lle - 2 kpl

  • Malli: 2025-2

  • Tuotenumero: AC3BNK

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 2RCR8

Varastossa
€ 10.57 (ei alv)

Hanki se Perjantai, lokakuu 1

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 10.57/ yksikkö
Qty:
€ 10.57

Tuotteen tiedot:

eräPäätykappale
Suorittaa loppuunMatta
materiaaliValettu musta ABS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 2025-2 päätykorkit 1020: lle - 2 kpl

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa