80/20 1515-ULS-145 puristaminen 15s 145 tuuman pituus 1.5 tuuman leveys 1.5 tuuman korkeus

  • Malli: 1515-ULS-145

  • Tuotenumero: AE4FFW

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 5JTC9

Varastossa
€ 90.68 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

Korkeus

30 päivän ilmainen paluu

€ 90.68/ yksikkö
Qty:
€ 90.68

Tuotteen tiedot:

Pituus145 "
Slot Width0.320 "
Paino / Ft.0.936 paunaa
Pora Dia.0.262 "
Leveys1.500 "
eräKehyksen puristaminen
materiaaliAlumiini 6105-T5
Suorittaa loppuunPoista anodisointi
OsastotT-uritettu
Korkeus1.500 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.85
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)368.3
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7604210000
AlkuperämaaUS

Liittyvät tuotteet

Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 1515-ULS-145 puristaminen 15s 145 tuuman pituus 1.5 tuuman leveys 1.5 tuuman korkeus

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa